Mango en T de 2 componentes TX

Ref.: 061311927
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-T-INTX-27X235
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-T-INTX-27X235
Mango en T de 2 componentes TX
con impronta lateral
Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia

Características ergonómicas óptimas

  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo

Rápida identificación de la herramienta necesaria

  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
  • Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth

Versátil

  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca

Velocidad y precisión

  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
  • También evita que los dedos resbalen
  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste

Siempre listo cuando lo necesite

  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared

Mayor resistencia a la corrosión

  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Longitud de hoja

165 mm
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

17 mm
Más Información

Longitud del mango

0
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

5.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX27
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.300 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

23.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061311927

Ficha Técnica

599877595.pdf
Scroll to top