Surtido para sistemas 4.4.1, destornilladores con mango en T, TX

Ref.: 0965905521
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-SCWDRV-2C-TX-4.4.1-6PCS

Descripción

DESTORNILLADOR-SCWDRV-2C-TX-4.4.1-6PCS
Surtido para sistemas 4.4.1, destornilladores con mango en T, TX
6 unidades

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

486.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top