Destornillador PZ con mango de 3 componentes

Ref.: 06132022
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-POZI2X100

Descripción

DESTORNILLADOR-POZI2X100
Destornillador PZ con mango de 3 componentes
con acople hexagonal
Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 3 componentes con capuchón de golpe

Un producto diseñado para ofrecer más potencia

  • Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema
  • Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ

Mangos de calidad excepcional

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 3 componentes, que tiene un alma blanda, oquedades suaves y una superficie blanda y antideslizante
  • Las oquedades suaves del mango encajan en cualquier mano a la perfección, con lo que permiten que la transmisión de fuerza sea muy superior
  • El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Auxiliar de llave

10 mm
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 3 componentes
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06132022
Scroll to top