Destornillador de carraca mini

Ref.: 061363050
Ver todas las versiones
DEST.ZEBRA MINI CARRACA 6,35MM 11BITS

Descripción

DEST.ZEBRA MINI CARRACA 6,35MM 11BITS
Destornillador de carraca mini
12 piezas
Tira portapuntas (10 piezas) y punta PH2
  • Mango: Mango de 2 componentes
  • Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
  • Acogida: DIN 3126-D 6,3
  • Para aplicaciones de par alto en espacios reducidos
  • Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
  • 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm
  • Sistema de conector variable para todas las puntas hexagonales con soporte de 6,35 mm (1/4 pulg.)

Longitud de hoja

26 mm
Más Información

Anchura de hoja

10 mm
Más Información

Longitud del mango

70 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información
Scroll to top