Destornillador con cargador

Ref.: 06132018
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-MAGAZINE-RW-EDITION-14PCS

Descripción

DESTORNILLADOR-MAGAZINE-RW-EDITION-14PCS
Destornillador con cargador
Edición limitada: Reinhold Würth Signature
Destornillador con cargador, muy fino, con punta cromada negra "Limited Edition" y 12 puntas.
  • Cargador extensible y giratorio para colocar rápidamente la punta deseada
  • Incluye una práctica funda plegable de diseño con trabilla para el cinturón
  • Se suministra en una caja de presentación de alta calidad

Número de puntas

12 Uds
Más Información

Longitud de hoja

90 mm
Más Información

Longitud del mango

121 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

211 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la empuñadura (posición abierta)

181 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

37.5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura /longitud de la empuñadura (posici

121 / 181 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06132018
Scroll to top