Destornillador, 1/4 pulg.

Ref.: 061328021
Ver todas las versiones
DESTONILLADOR-ZEBRA-FLEX-PARA-BITS-1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTONILLADOR-ZEBRA-FLEX-PARA-BITS-1/4
Destornillador, 1/4 pulg.
Con adaptador rápido y eje flexible
Varilla cilíndrica con eje flexible y cabezal niquelado

¿Busca más versatilidad? Ningún problema

  • Ideal para zonas de difícil acceso o espacios reducidos gracias al eje flexible
  • Fácil de usar gracias al portaherramientas de acción rápida, que permite cambiar de punta con gran facilidad
  • Durabilidad excelente gracias a la cabeza niquelada
  • Punta de conformidad con la norma DIN 3126-D con adaptador de puntas

Calidad que se puede tocar

  • Mango de 2 componentes para trabajar sin esfuerzo
  • El mango cuenta con lados aplanados para una transmisión de fuerza mejorada, lo que permite un trabajo eficiente
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo de la impronta y el tamaño estampados en el margo

Para uso con puntas hexagonales

Longitud de hoja

177 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

283 mm
Más Información

Diseño

Hoja redondeada con eje flexible
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061328021

Ficha Técnica

32408646.pdf
Scroll to top