Destornillador, 1/4 pulg.

Ref.: 061343031
Ver todas las versiones
DEST-ZEBRA-IMANTADO-PARA-BITS-1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-IMANTADO-PARA-BITS-1/4
Destornillador, 1/4 pulg.
con adaptador de puntas
Varilla cilíndrica con imán y cabezal niquelado

Colocar la punta y trabajar

  • Destornillador con caña cilíndrica y adaptador de puntas magnético
  • Durabilidad excelente gracias a la cabeza niquelada
  • Punta de conformidad con la norma DIN 3126-D con adaptador de puntas

Mango eficaz

  • Mango de 2 componentes para trabajar sin esfuerzo
  • El mango cuenta con lados aplanados para una transmisión de fuerza mejorada, lo que permite un trabajo eficiente
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo de la impronta y el tamaño estampados en el margo

Para uso con puntas hexagonales

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Anchura de hoja

11 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061343031

Ficha Técnica

32408646.pdf
Scroll to top