Destornillador con punta de 1/4 pulg.

Ref.: 06134733
Ver todas las versiones
DEST-ZEBRA-FLEXIBLE-CUAD-1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-FLEXIBLE-CUAD-1/4
Destornillador con punta de 1/4 pulg.
Con eje flexible
Vástago cilíndrico cromado brillante con eje flexible para cuadradillos exteriores

Flexible

  • Ideal para zonas de difícil acceso o espacios reducidos gracias al eje flexible

Agarre seguro

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre la herramienta que necesita de forma rápida y sencilla gracias al símbolo del vástago y el tamaño de caña que se indica en el mango

Para vasos de 1/4 de pulgada con adaptadores para cuadradillos

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

256 mm
Más Información

Diseño

Eje flexible
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134733

Ficha Técnica

32408646.pdf
Scroll to top