DESTORNILLA-RW20X100

Ref.: 061344020
DESTORNILLA-RW20X100

Descripción

DESTORNILLA-RW20X100

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tamaño de la punta

RW20
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información
Scroll to top