DESTOR PREC RW EDITION 41PZS

Ref.: 06132024
Ver todas las versiones
DESTOR PREC RW EDITION 41PZS

Descripción

DESTOR PREC RW EDITION 41PZS

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud del mango

103 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

9 mm
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm
Más Información

Longitud del rapón giratorio

25.2 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

41 Uds
Más Información

Diámetro de la tapa

14.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06132024
Scroll to top