DEST. RN 3K 1,6X10,0X175 Destornillador de punta plana con mango de 3 componentes con acople hexagonal Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 3 componentes con capuchón de golpe
Para cuando se necesita más fuerza
Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar
Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema
Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
Más eficacia y comodidad
Trabajo sin cansancio con el mango de 3 componentes, que tiene un alma blanda, oquedades suaves y una superficie blanda y antideslizante
Las oquedades suaves del mango encajan en cualquier mano a la perfección, con lo que permiten que la transmisión de fuerza sea muy superior
El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Número de artículo 0613200035 sin capuchón de golpe ni ajuste de llave auxiliar.
https://www.wurth.es/dest-rn-3k-1-6x10-0x175061320010DEST. RN 3K 1,6X10,0X175DEST. RN 3K 1,6X10,0X175<br>Destornillador de punta plana con mango de 3 componentes<br>con acople hexagonal<br>Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 3 componentes con capuchón de golpe<br><p class="level1">Para cuando se necesita más fuerza</p><ul><li>Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar</li><li>Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema</li><li>Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana</li></ul><P></P><p class="level1">Más eficacia y comodidad</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 3 componentes, que tiene un alma blanda, oquedades suaves y una superficie blanda y antideslizante</li><li>Las oquedades suaves del mango encajan en cualquier mano a la perfección, con lo que permiten que la transmisión de fuerza sea muy superior</li><li>El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul><br><P>Número de artículo 0613200035 sin capuchón de golpe ni ajuste de llave auxiliar.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151567.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151567.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, plano1708111692000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!