Destornillador plano, punta láser

Ref.: 0613424055
Ver todas las versiones
DEST. RN 1,0X5,5X100 LASERTIP

Descripción

DEST. RN 1,0X5,5X100 LASERTIP
Destornillador plano, punta láser
Con acople hexagonal
Acople cromado cepillado con punta al láser, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes

Agarre firme

  • Fijación excepcionalmente firme a la cabeza del tornillo gracias a la punta del acople, formada al láser, que cuenta con una estructura superficial con cantos afilados
  • El menor deslizamiento implica menor deterioro de los tornillos, gracias a la estructura superficial formada al láser de la punta del acople
  • Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
  • Mayor par gracias al eficaz mango de 2 componentes, el acople torneado al láser y el ajuste de llave auxiliar para llaves de boca

Se adapta perfectamente a la mano

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

7/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Auxiliar de llave

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información
Scroll to top