Destornillador para cabezas hexagonales

Ref.: 061328613
Ver todas las versiones
DEST. FLEXIBLE ZEBRA SW13
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST. FLEXIBLE ZEBRA SW13
Destornillador para cabezas hexagonales
con eje flexible
Varilla cilíndrica con eje flexible y cabezal niquelado
  • El mango de dos componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y laterales aplanados, garantiza una transmisión de fuerza óptima y un agarre firme para un trabajo eficiente y sin fatiga
  • Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la varilla y del ancho de llave del mango
  • El acople cilindro con varilla flexible para zonas difíciles de alcanzar y abrazaderas de manguera
  • La cabeza está niquelada para conferirle protección contra la corrosión y el desgaste
  • Cabeza con orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan
  • Esta llave de vaso está disponible con distintos anchos de llave

Longitud de hoja

175 mm
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Longitud

289 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

7 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061328613

Ficha Técnica

32408642.pdf
Scroll to top