Varilla reversible

Ref.: 061380006
Ver todas las versiones
DEST.DE VARILLA REVERS.ALLEN 3MM

Descripción

DEST.DE VARILLA REVERS.ALLEN 3MM
Varilla reversible
Para destornillador con función de mango en T
  • Punta hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador con batería

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

Bola HEX de 3 mmHEX 3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información
Scroll to top