Desoxidante para contactos eléctricos

Ref.: 0890651040
Ver todas las versiones
DESOXIDANTE DIELECTRICO, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESOXIDANTE DIELECTRICO, 400 ML
Desoxidante para contactos eléctricos
Este producto es apto para limpiar y desengrasar todo tipo de contactos eléctricos, equipos telefónicos, electrónica general y micromecanismos de precisión.

Producto apto para limpiar y desengrasar todo tipo de componentes eléctricos y electrónicos

  • Elimina aceites, grasas y resinas
  • Sin disolventes clorados, CFC ni HCFC
  • Elimina los residuos de carbono que provocan errores de contacto y corrientes de fuga

Alto grado de seguridad durante los trabajos eléctricos

  • Evaporación rápida
  • Limpieza superficial sin residuos
  • Propelente no inflamable

Compatible con la mayoría de plásticos técnicos


Verifique que el dispositivo está apagado. Agite el bote del pulverizador antes de usar. Introduzca el tubo capilar en la boquilla pulverizadora. Rocíe los contactos que vaya a limpiar de 2 a 3 segundos. El líquido se evapora sin dejar residuos.


Producto apto para trabajos eléctricos. Puede usarse con componentes electrónicos, todo tipo de contactos, células fotoeléctricas, conmutadores, sensores, cabezales magnéticos, ordenadores y otros dispositivos similares.


Debido a la variedad de plásticos que existen, se recomienda comprobar la compatibilidad con el material sobre el que vaya a usarse antes de hacerlo.



Proporcionamos este asesoramiento basándonos en nuestras propias pruebas y experiencia, y hasta donde alcanza nuestro conocimiento. Sin embargo, debido al gran número de aplicaciones y a las diversas condiciones de almacenamiento y manipulación que escapan de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de la aplicación en casos individuales. Esto también se aplica al uso de los servicios no vinculantes de atención al cliente de carácter técnico y comercial que ofrecemos. Por lo tanto, le recomendamos realizar siempre sus propias pruebas. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Biodegradable

86 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

HFO
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

445 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.12 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

555.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,12 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890651040

Ficha Técnica

32406268.pdf

Hoja de datos de seguridad

05103368.PDF
Scroll to top