Desodorizante

Ref.: 0893139205
Ver todas las versiones
DESODORIZANTE 5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESODORIZANTE 5L
Desodorizante
Neutraliza los olores desagradables en los tejidos

Adecuado para prácticamente todos los tejidos

  • Para uso universal
  • No deja ningún residuo
  • No se forman manchas
  • Incoloro

Combinación de materias primas especialmente seleccionadas

  • De acción rápida y permanente
  • A diferencia de los ambientadores, las moléculas de olor no se enmascaran, sino que se eliminan por completo de forma natural

Aplicación con pulverizador, preferiblemente de rociado muy fino

  • Humedecer ligera y uniformemente toda la superficie, sin que se moje demasiado
  • Efectividad instantánea, tiempo de secado muy rápido
  • Dejar actuar hasta que se requiera de nuevo y repetir el proceso

Sin AOX


1. Pulverice la superficie que se vaya a tratar a una distancia de aprox. 30 cm hasta que el tejido esté ligeramente húmedo.


2. El olor desaparecerá una vez que la tela se haya secado.


3. Repita el proceso si el olor es más intenso.


Neutraliza todos los olores desagradables, p. ej., humo de cigarrillo, sudor, animales, moho y los olores de la cocina que se pueden producir en interiores de vehículos, cabinas del conductor, muebles tapizados, alfombras, cortinas y revestimientos.


Se requieren pruebas preliminares en los tejidos sensibles al agua (p. ej., la seda). Producto no apto para el cuero y el ante.

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Agua, jabón y glicol
Más Información

Contenido

5000 ml
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Código del sistema armonizado

33074900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5201.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893139205

Ficha Técnica

32405892.pdf

Hoja de datos de seguridad

05321199.PDF
Scroll to top