Ventajas de la instalación:
Ventajas de uso:
Plazo de entrega aprox. 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido
Número de cestas |
4 |
Material |
ST |
Profundidad útil mínima de instalación |
485 mm |
Superficie |
VCR |
Material del extracto |
Acero |
Material del marco |
Acero |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
600 mm |
Apto para la anchura del armario |
1200 mm |
Versión de la caja |
Saphir |
Superficie del cajón |
Cincado |
Capacidad de transporte de carga por caja |
7 kg |
Altura útil mínima de instalación |
530 mm |
Superficie del marco |
Recubierto de plástico |
Dirección de apertura |
Apertura izquierda y derecha |
Capacidad de carga |
28 kg |
Color del marco |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Peso del producto (por artículo) |
1 g |
Catálogo General |
0683730372 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683730372 |