Tope de muebles

Ref.: 0683550020
Ver todas las versiones
DESLIZ. MUEBLE BLANCO ATORN.-D28

Descripción

DESLIZ. MUEBLE BLANCO ATORN.-D28
Tope de muebles
El diseño antideslizante con tornillo con hendidura en cruz

Material

Poliestireno
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.730 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top