Desengrasante naval

Ref.: 0893117785
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE NAVAL 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE NAVAL 5 L
Desengrasante naval
Desengrasante multiuso marino concentrado.

Características

  • No es tóxico para personas, animales o plantas.
  • No es inflamable.
  • Totalmente ignífugo.
  • Exento de disolventes.
  • Bidón de 5 litros.
  • Color azul.

Ventajas

  • Apto para desengrasado y limpieza de cualquier superficie, plástico, cuero, tapicerías, chapa, hierro, aluminio, metales, y para cualquier pintura.
  • También válido para paredes y suelos.
  • No raya y no deja película residual.
  • No daña las superficies ni ataca plásticos, metales, aleaciones y tampoco a la pintura.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo y fácil aplicación.
  • Aplicable también con hidrolimpiadora.


Multilimpiador desengrasante susceptible de utilización con máquina de agua a presión (hidrolavadoras). Especial para la limpieza y desengrasado de sentinas, manchas de grasa, aceite, huellas sobre cubierta, marca de zapatos, etc... Indicado para eliminar grasas (animal, vegetal o sintético) y aceites, ceras, resinas, carbonilla, mugre, moho y en general suciedad de cierta importancia. Se puede aplicar a cualquier tipo de superficie, metal, plástico, cobre, hierro, aluminio, latón, bronce, aleaciones, porcelana, loza, gres, terrazo, mármol, vidrio, cristal. Válido también para limpieza de motores.


Por pulverización, frotación, inmersión, baldeo, etc. Se puede utilizar desde puro hasta diluido (desde 50% hasta 10 ó 20 partes) en agua fría o caliente. Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar y dejar actuar durante algunos minutos. Enjuagar con abundante agua a presión al finalizar la operación de limpieza. Si no se dispone de agua a presión, aclarar con agua y retirar con un cepillo de baldeo o bayeta. La disolución del producto vendrá siempre condicionada dependiendo del tipo de suciedad y antigüedad de la misma así como de la superficie en la que se encuentre adherida. Utilizado en máquinas la proporción oscila desde un 4 % hasta un 10 % en agua (recomendado un 5%).

Base química

Tensoactivos
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

5750 g
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.15 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,0-9,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6050.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,15 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,0-9,0 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893117785

Ficha Técnica

574218305.pdf

Hoja de datos de seguridad

05023000.PDF
Scroll to top