Desengrasante concentrado

Ref.: 089303425
Ver todas las versiones
DML-PLUS-25L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DML-PLUS-25L
Desengrasante concentrado
DML PLUS
Desengrasante concentrado para limpiar directamente o en máquinas lavapiezas.

Nula formación de espuma.

Apto para utilizar con cualquier tipo de bomba, sin estropearla por el efecto de la espuma.

Producto en base agua.

  • Se puede mezclar con agua para conseguir una proporción más económica en función de la suciedad a eliminar.
  • No daña manguitos, elementos de goma, plásticos ni cableado.

Aplicación pura o diluida.

Se puede aplicar puro en casos de exceso de suciedad ó diluido, cuando la suciedad no es tan abundante.


En máquina: añadir el producto al depósito de la máquina lavapiezas mezclado de un 40 a un 60% de agua dependiendo de la suciedad de las piezas a limpiar.


En caso de piezas muy sucias y para un mejor resultado, pulverizar el producto puro y dejar actuar durante unos minutos sobre la pieza a limpiar.


Limpieza directa: pulverizar el producto sobre las piezas a limpiar puro o diluido (según la suciedad), dejar actuar durante unos minutos y aclarar con agua a presión.


Aclarando con agua caliente a presión se mejora el resultado final.


Para la limpieza en general de motores, piezas mecánicas, herramientas y equipos industriales.

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas normales
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

27.5 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

en concentrado
Más Información

Valor de pH

11,3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

11,3 / en concentrado
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas n
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089303425

Ficha Técnica

32405824.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

05256450.PDF

Y12023020302000022443083746a41bd
Scroll to top