Agente separador de paneles

Ref.: 0893110325
Ver todas las versiones
DESENCOFRANTE PANELES LISTO USO 25LITROS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENCOFRANTE PANELES LISTO USO 25LITROS
Agente separador de paneles
Producto listo para usar con base de aceites sintéticos especiales

Aplicación universal

Listo para su uso

  • Sin necesidad de añadir agua
  • Elimina el riesgo de dosis incorrectas de agua
  • Si se utiliza en las dosis recomendadas, no altera el aspecto estético de los objetos ni causa problemas para aplicaciones posteriores

Alta lubricidad

  • Con excelentes propiedades de liberación
  • De fácil liberación
  • Preservación de encofrados

Sin disolventes

  • No inflamable
  • De poco olor
  • Manejo sencillo

El agente separador de paneles está listo para su uso y no se debe diluir con agua. Se puede aplicar con un pincel o en spray. Se recomienda la aplicación en spray para evitar usar una cantidad excesiva de producto



Una cantidad de 1 l de agente separador puede tratar una superficie de entre 50 y 60 m2


Apto para encofrados de madera y metal, y para paneles en la construcción de elementos de gran tamaño


Mezcle el producto antes de su uso. Proteja de la lluvia el encofrado tratado con el producto. No resistente a las heladas



Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Viscosidad de la base de aceite cinemática

17 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento de latas en posición vertical, por niveles y
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Peso del contenido

21.5 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

4 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.85 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 kg
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

17 cSt / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,85 g/ml / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

4 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / almacenamiento de latas en posición vertical, por n
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893110325

Ficha Técnica

642307991.pdf

Hoja de datos de seguridad

04993401.PDF
Scroll to top