Desincrustador

Ref.: 089378
Ver todas las versiones
DESCALCIFICADOR BIDON 5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESCALCIFICADOR BIDON 5L
Desincrustador
Limpiador que disuelve la cal, las incrustaciones y el óxido en sistemas de conducción de agua, con indicador de color

Sistema de indicación por colores

El producto de limpieza cambia de color de rojo a amarillo para indicar cuando el descalcificador se ha agotado y necesita dispensarse de nuevo o volver a aplicarse.

Para uso universal

  • Puede utilizarse para todos los sistemas de conducción de agua
  • También puede utilizarse para limpiar piezas por inmersión

Fórmula con una alta proporción de inhibidores para la protección de los materiales

El material se protege eficazmente durante y después del proceso de limpieza.

Fácil de usar

En función de la cantidad acumulada, diluya el concentrado con agua en una proporción de 1:1 a 1:2.

Apto para todos los materiales comúnmente presentes en la construcción de calderas

Con poco olor


Para la limpieza de intercambiadores de calor, tuberías, calentadores de agua, calderas, sistemas de refrigeración, bombas y válvulas, etc., resistentes a los ácidos.


Elimina la cal, las incrustaciones y el óxido, así como el crecimiento de algas y hongos.


Este producto desincrustador no debe entrar directamente en el sistema de alcantarillado o en el suelo. El sistema debe rellenarse con agua lo más rápidamente posible para prevenir la corrosión atmosférica. Enjuague bien con agua después de cada uso. Realice pruebas preliminares en superficies desconocidas cuando sea necesario.


Protéjalo de las heladas.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Ácido amidosulfónico
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.068 g/cm³
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Peso del contenido

5.35 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

0,4
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5560.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,068 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

0,4 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638889368.pdf

Catálogo General

089378

Ficha Técnica

32405900.pdf

Hoja de datos de seguridad

05181678.PDF
Scroll to top