Escoba industrial de barrendero, arenga

Ref.: 0695943962
Ver todas las versiones
DDU/BRM-HSE-ARENGA-L600MM

Descripción

DDU/BRM-HSE-ARENGA-L600MM
Escoba industrial de barrendero, arenga
Para suciedad fina y gruesa en exteriores
  • Cuerpo de madera con orificio para el mango
  • Resistente al agua

Material

Madera
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Arenga
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

692.500 g
Más Información
Scroll to top