Llave de vaso reforzada

Ref.: 071528 60
Ver todas las versiones
DDU /ZUGRGSHSL-GK-SW60

Descripción

DDU /ZUGRGSHSL-GK-SW60
Llave de vaso reforzada
Acodada, en unidades métricas
Tipo: métrico, inclinación
  • Diseño resistente
  • Salida: bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada
  • Geometría: Inclinación extremo del anillo

La cabeza del anillo de alta resistencia y la longitud de la barra de extensión (se piden por separado) hacen que esta llave sea adecuada para las tareas más exigentes.

Longitud

345 mm
Más Información

Ancho de llave

60 mm
Más Información

Longitud con tubo

1050 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2573.000 g
Más Información

Grosor de anillo

31 mm
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07152860

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top