Boquilla

Ref.: 094620 32
-ZB-MUNDSTUECK-WZG-(3,0-3,2MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZB-MUNDSTUECK-WZG-(3,0-3,2MM)
Boquilla
Para remachadora para remaches ciegos

Diámetro nominal mínimo

3.0 mm
Más Información

Diámetro nominal máximo

3.2 mm
Más Información

Diámetro del orificio

2.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Diámetro nominal mínimo/máximo

3,0-3,2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09462032

Ficha Técnica

679880177.pdf
Scroll to top