Boquilla con contratuerca

Ref.: 094885060
Ver todas las versiones
DDU /ZB-MUNDSTK-(WZG-094885RMUTTER-M

Descripción

DDU /ZB-MUNDSTK-(WZG-094885RMUTTER-M
Boquilla con contratuerca
Para remachadora de palanca para tuercas HES 512

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top