Mandril roscado con boquilla

Ref.: 09179486
Ver todas las versiones

DDU /ZB-GWDDORN-(WZG-09171)-MNDST-M6

Descripción

DDU /ZB-GWDDORN-(WZG-09171)-MNDST-M6
Mandril roscado con boquilla

Apto para remachadoras de palanca para tuercas remachables 0917 1


Para tuercas remachables


Realice sus propias pruebas antes de utilizar tuercas remachables que no sean de Würth.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

09179486
Scroll to top