Mandril roscado con boquilla

Ref.: 09179488
Ver todas las versiones
DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-09CHKOPF-M8

Descripción

DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-09CHKOPF-M8
Mandril roscado con boquilla

Apto para remachadoras de palanca para tuercas remachables 0917 1


Para tuercas remachables


Realice sus propias pruebas antes de utilizar tuercas remachables que no sean de Würth.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09179488
Scroll to top