Mandril roscado

Ref.: 09488506
Ver todas las versiones
DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-0948850)-M6

Descripción

DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-0948850)-M6
Mandril roscado
Para remachadora de palanca para tuercas HES 512

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09488506
Scroll to top