Mandril roscado

Ref.: 094885010
Ver todas las versiones
DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-094850)-M10

Descripción

DDU /ZB-GEWINDEDORN-(WZG-094850)-M10
Mandril roscado
Para remachadora de palanca para tuercas HES 512

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top