Pinzas de presión

Ref.: 071502 52
Ver todas las versiones
PLRSWRNCH-(WS0-60MM)-L300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLRSWRNCH-(WS0-60MM)-L300MM
Pinzas de presión
Alicates y llave en una sola herramienta

Mango recubierto de plástico

Mordazas: paralelas, lisas y cromadas

No daña la pieza de trabajo gracias a la presión sin holgura que aplica a la superficie

Ajuste mediante botón

Se ajusta directamente a la pieza

Junta: articulación machihembrada

Transferencia de fuerza: 10x

Gran fuerza de fijación

La carrera entre las mordazas de agarre permite apretar y aflojar conexiones atornilladas rápidamente gracias al principio de carraca


Aptas para sujetar, fijar, presionar y doblar piezas de trabajo. También son aptas para el montaje de racores con revestimiento sin producir daños en estos.

Anchura de la mordaza de sujeción

22.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

2-3/8 in
Más Información

Grosor de las mordazas

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

729.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-60 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150252

Ficha Técnica

32408720.pdf
Scroll to top