DDU /ZANGNSHSL-(SW0-35MM) Pinzas de presión Alicates y llave en una sola herramienta
Mango recubierto de plástico
Mordazas: paralelas, lisas y cromadas
No daña la pieza de trabajo gracias a la presión sin holgura que aplica a la superficie
Ajuste mediante botón
Se ajusta directamente a la pieza
Junta: articulación machihembrada
Transferencia de fuerza: 10x
Gran fuerza de fijación
La carrera entre las mordazas de agarre permite apretar y aflojar conexiones atornilladas rápidamente gracias al principio de carraca
Aptas para sujetar, fijar, presionar y doblar piezas de trabajo. También son aptas para el montaje de racores con revestimiento sin producir daños en estos.
https://www.wurth.es/ddu-zangnshsl-sw0-35mm071502 51DDU /ZANGNSHSL-(SW0-35MM)DDU /ZANGNSHSL-(SW0-35MM)<br>Pinzas de presión<br>Alicates y llave en una sola herramienta<br><p class="level1">Mango recubierto de plástico</p><P></P><p class="level1">Mordazas: paralelas, lisas y cromadas</p><P></P><p class="level1">No daña la pieza de trabajo gracias a la presión sin holgura que aplica a la superficie</p><P></P><p class="level1">Ajuste mediante botón </p><P>Se ajusta directamente a la pieza</P><P></P><p class="level1">Junta: articulación machihembrada</p><P></P><p class="level1">Transferencia de fuerza: 10x</p><P>Gran fuerza de fijación</P><P></P><p class="level1">La carrera entre las mordazas de agarre permite apretar y aflojar conexiones atornilladas rápidamente gracias al principio de carraca</p><br><P>Aptas para sujetar, fijar, presionar y doblar piezas de trabajo. También son aptas para el montaje de racores con revestimiento sin producir daños en estos.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/113727.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/113727.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Alicates especiales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Alicates especiales/Tenazas de apertura múltiple2024-02-16T19:30:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!