Caja de herramientas estándar

Ref.: 071593 20
Ver todas las versiones
DDU /WZGKASTEN-STANDARD-5TLG-L430MM

Descripción

DDU /WZGKASTEN-STANDARD-5TLG-L430MM
Caja de herramientas estándar
Caja de herramientas con tapas abatibles y con bisagras remachadas resistentes
  • Acabado interior y exterior en tono Hammer
  • Asa de transporte tubular abatible
  • Se puede cerrar con un candado

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3888.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

430 x 200 x 200 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07159320
Scroll to top