Caja de herramientas profesional

Ref.: 071593 22
Ver todas las versiones

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL L430MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL L430MM
Caja de herramientas profesional
Caja de herramientas especialmente robusta y resistente a la torsión, que se abre hacia los lados e incluye bisagras remachadas resistentes
  • Tapa con bisagra continua
  • Asa de transporte tubular abatible
  • Se puede cerrar con un candado

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3843.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

430 x 200 x 150 mm
Más Información

Catálogo General

07159322

Ficha Técnica

32410832.pdf
Scroll to top