Instrumentos de inspección

Ref.: 071535 900
Ver todas las versiones
DDU /WZG-SORT-GEM-INSPEKTION-6TLG

Descripción

DDU /WZG-SORT-GEM-INSPEKTION-6TLG
Instrumentos de inspección
Surtido de 6 piezas
Las herramientas más importantes para trabajos de inspección en una bolsa de herramientas robusta

Todas las herramientas básicas para realizar trabajos de inspección en una bolsa de herramientas compacta

  • La robusta bolsa con cremallera protege las herramientas de buena calidad
  • El imán telescópico tiene una fuerza de retención magnética de 500 g y una longitud de 155 a 670 mm
  • El imán de recogida de 460 mm de largo con mango de plástico se puede utilizar para el fin necesario gracias a su caña flexible
  • Con el pequeño espejo redondo de 30 mm e la varilla telescópica (de 295 a 735 mm de longitud) es posible ver hasta las zonas de difícil acceso
  • El espejo rectangular (43 × 65 mm) se puede montar fácilmente en la varilla telescópica
  • La garra flexible de 500 mm de largo tiene un vástago también flexible que conserva la forma predefinida; la garra permite sujetar objetos de hasta 22 mm
  • La linterna LED, estable y de extraordinaria potencia, se puede enfocar, cuenta con protección IP54 y también tiene un cordón y una pinza de colocación (pilas AAA no incluidas)

Profundidad

220 mm
Más Información

Anchura

320 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

798.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

320 x 20 x 220 mm
Más Información
Scroll to top