Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 0771750038
Ver todas las versiones
-WSHRMPFSCHL-BOX-GELB-19,0-9,5MM

Descripción

-WSHRMPFSCHL-BOX-GELB-19,0-9,5MM
Manguera termorretráctil de pared delgada
Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Dimensiones de la caja dispensadora: aprox. 163 x 50 x 172 mm

Material

Poliolefina
Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

±10 %
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Anchura de la caja dispensadora

50 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Altura de la caja dispensadora

175 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

135 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.69 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

Sí
Más Información

Diámetro

19.0 mm
Más Información

Otro estándar

UL 224
Más Información

Temperatura de contracción máxima

200 °C
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.549 g
Más Información

Profundidad de la caja dispensadora

160 mm
Más Información

Diámetro (encogido)

9.5 mm
Más Información

Normas

UL 224
Más Información

Anchura x altura x profundidad de la caja dispensadora

50 x 175 x 160 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 135 °C
Más Información

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C
Más Información
Scroll to top