Funda termorretráctil de pared fina

Ref.: 07718016
Ver todas las versiones
WSHRMPFS-SCHWARZ-1,6-0,8MM-L10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSHRMPFS-SCHWARZ-1,6-0,8MM-L10M
Funda termorretráctil de pared fina
Sin adhesivo interno

En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY® 10

Material

Poliolefina
Más Información

Inflamabilidad

Sí
Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

±5 %
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.36 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

Sí
Más Información

Diámetro

1.6 mm
Más Información

Otro estándar

UL 224
Más Información

Temperatura de contracción máxima

200 °C
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.075 g
Más Información

Diámetro (encogido)

0.8 mm
Más Información

Normas

UL 224
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07718016

Ficha Técnica

32408123.pdf
Scroll to top