Llave Allen

Ref.: 071536 07
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX7X51

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX7X51
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX7
Más Información

Dimensión de tramo largo

51 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.917 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

19 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153607
Scroll to top