Llave Allen

Ref.: 071536 06
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX6X45

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX6X45
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX6
Más Información

Dimensión de tramo largo

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.937 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

19 mm
Más Información

Catálogo General

07153606
Scroll to top