Llave Allen

Ref.: 071537 09
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX9X67

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX9X67
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX9
Más Información

Dimensión de tramo largo

67 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.833 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

19 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153709
Scroll to top