Llave Allen

Ref.: 071537 40
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX40X139

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX40X139
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX40
Más Información

Dimensión de tramo largo

139 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.167 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

33 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153740
Scroll to top