Llave Allen

Ref.: 071537 30
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX30X125

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX30X125
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Dimensión de tramo largo

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.333 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153730
Scroll to top