Llave Allen

Ref.: 071537 15
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX15X87

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX15X87
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX15
Más Información

Dimensión de tramo largo

87 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.050 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

21 mm
Más Información

Catálogo General

07153715
Scroll to top