Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 58
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-3,5X136

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-3,5X136
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

3,5 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

140 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.200 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

26 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153158
Scroll to top