Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 28
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-12X248

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-12X248
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

12 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

262 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

282.300 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

57 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07153128
Scroll to top