Sistema dispensador

Ref.: 06748003
WNDRSYS-EMRYCLTH-3FLD

Descripción

WNDRSYS-EMRYCLTH-3FLD
Sistema dispensador
Para paño abrasivo ORSY® 10

Contenido

  • Grano 80, ancho: 115 mm, largo: 25 m
  • Grano 120, ancho: 115 mm, largo: 28 m
  • Grano 180, ancho: 115 mm, largo: 28 m
  • 1 soporte
  • 1 soporte en bobina
  • 10 rollos, grandes

Número de rollos

3 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9232.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06748003
Scroll to top