Afilador para piedra esmeril

Ref.: 0679200
Ver todas las versiones
WHLDSR-SNDDISC-MAX63MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WHLDSR-SNDDISC-MAX63MM
Afilador para piedra esmeril
Esta herramienta está pensada para afilar o desbastar discos abrasivos
  • Los rodillos de afilado giran alrededor de un eje endurecido y lubricado
  • Los dientes mantienen su afiladura y dureza hasta que los rodillos se hayan desgastado por completo

Longitud

440 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima del disco abrasivo

63 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

537.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0679200

Ficha Técnica

32405637.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top