Torno extraíble de armario esquinero VS COR FOLD

Ref.: 0683730355
Ver todas las versiones
DDU-WARICORNER SAPHIR-CR-DER-B800

Descripción

DDU-WARICORNER SAPHIR-CR-DER-B800
Torno extraíble de armario esquinero VS COR FOLD
Al abrir la puerta, los cestos delanteros se abren automáticamente. Facilita el acceso a los cestos traseros sin restricciones.

Ventajas de la instalación:

  • Fácil de montar en el suelo y laterales
  • Las piezas individuales se ensamblan sin herramientas
  • Se puede instalar posteriormente de manera fácil

Ventajas de uso:

  • Acceso óptimo y visión general de todas las cestas cuando la parte frontal está abierta
  • Cierre elegante y silencioso gracias a la amortiguación integrada
  • La altura de las cestas individuales se puede ajustar fácilmente, lo que permite adaptar el herraje a las necesidades específicas del usuario en cualquier momento

Plazo de entrega aprox.: 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido

Número de cestas

4
Más Información

Anchura de armario mínima

800 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Capacidad de carga delantera

8 kg
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

485 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Dirección de apertura

Rotación a la derecha
Más Información

Carga del armario

9.5 kg
Más Información

Ajuste de la inclinación

+/- 3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19450.000 g
Más Información
Scroll to top