Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño

Ref.: 5929121145
Ver todas las versiones
ANCLAJE-W-BS-HEX-ANCHA-ZN-10X200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-BS-HEX-ANCHA-ZN-10X200
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño
Las máximas capacidades de carga y un montaje eficaz. Ideal para el montaje de estructuras de madera (arandela en U grande según DIN 440) en hormigón, acero cincado
  • Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
  • Cargas muy altas
  • Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata

Punto de fijación individual con homologación


Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Especialmente adecuado para fijaciones en aplicaciones de construcción de madera en hormigón:


  • Montaje de vigas de apoyo, traviesas, purinas inferiores, marquesinas, subestructuras de madera, etc.

  • Fijación para zonas sísmicas

  • Fijación con exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

145 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

44 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

10 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

85 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

65 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

85 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

125 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Longitud del anclaje (l)

200 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

115 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14.0 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

55 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.679 g
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

145 / 125 / 115 mm
Más Información
Scroll to top