Punzón

Ref.: 061323091
Ver todas las versiones
DDU /VORSTECHER-6X100

Descripción

DDU /VORSTECHER-6X100
Punzón

Varilla: Varilla cilíndrica, cromo cepillado

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Diámetro de la hoja

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top